最大オーバーロード圧力(kPa)200
感度(mV/kPa)90
実装タイプ表面実装
パッケージケース482A-01
ピン数(ピン)8
長さ(mm)10.79
幅(mm)10.79
高さ(mm)13.21
最高使用圧力(kPa)50
動作供給電圧(V)DC5.25
動作温度(℃)125
出力電圧(V)4.587〜4.7
最低使用圧力(kPa)0
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応