NXP トライアック 600V

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 動作温度(℃)125 実装タイプスルーホール 注文コード47647444 品番BT137-600,127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は動作温度・実装タイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10.3 幅(mm)4.7 高さ(mm)9.4 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220AB 実装タイプスルーホール サージ電流レーティング(A)71 最大ゲートトリガー電流(mA)70 繰返しピーク逆方向電圧(V)600 最大ゲートトリガー電圧(V)1.5 定格平均オン電流(A)8 繰返しピーク順方向抑止電圧(V)600 最大保持電流(mA)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47647408
2022-02-28
用途:
電動機器のパワーコントロール用

家の近所にこのような電子部品が購入できる実店舗がないので、モノタロウで探して購入しました。電動機器の速度制御のテスト用部品として使用しました。 このような小物部品は大きなモノタロウダンボールで配送されるとつなぎ目隙間から零れ落ちる心配がありますが、商品は1個ずつ包装されているので零れ落ちずに無事到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする