WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
NXP トライアック 800V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47647539
品番
BTA140-800,127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.4
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
サージ電流レーティング(A)
209
最大ゲートトリガー電流(mA)
70
繰返しピーク逆方向電圧(V)
800
最大ゲートトリガー電圧(V)
1.5
定格平均オン電流(A)
25
繰返しピーク順方向抑止電圧(V)
800
最大保持電流(mA)
30