NXP マイコン LPC21 16/32bit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47649903 品番LPC2194HBD64/01,15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様ARM7ファミリマイクロコントローラ、NXP.マイクロコントローラと32kB、64kB、128kB、256kB、512kBの組み込み高速フラッシュメモリを統合した、リアルタイムエミュレーション及び組み込みトレースサポートを持つ16/32ビットARM7TDMISCPUベースのNXPマイクロコントローラ製品です。128ビットワイドメモリインターフェイスと独特のアクセラレータアーキテクチャで、最大クロックレートでの32ビットコード実行を可能にします。.高集積で低電力消費広範囲のシリアル通信インターフェイスとオンチップSRAMオプション代替の16ビットThumbモードで、パフォーマンスペナルティを最小限に抑えながらコードを30%削減32ビットタイマ、PWMチャンネル、最大47GPIOライン産業制御及び医療システムに最適 チャンネル数【ADC】4、【SPI】2 主記憶(RAM)容量(標準/最大)16kB ピン数(ピン)64 タイマー2×32bit RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量256kB パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)1.65〜1.95、3〜3.6 データバス幅16/32bit 最大周波数(MHz)60 ユニット数【PWM】1 ファミリー名LPC21 デバイスコアARM7TDMIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする