WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
NXP 整流ダイオード 14A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47650899
品番
BYT79-500,127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
整流ダイオード、WeEnSemiconductors
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.4
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・シリコンジャンクション
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AC
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.38
ピーク逆繰返し電圧(V)
500
ピーク逆回復時間(ns)
60