仕様【ESD保護】あり、PESDxxxV1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.超低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
寸法(mm)1.02×0.62×0.5
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜150
パッケージSOD-882
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)12
最大クランピング電圧(V)38
最小ブレークダウン電圧(V)14.6
ピークパルスパワー消費(W)290
最大ピークパルス電流(A)7.8