nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 単方向 TVSダイオード 400W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1チップ当たりのエレメント数
1
注文コード
47651136
品番
PTVS5V0S1UR,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
1チップ当たりのエレメント数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
400Wトランジェント電圧サプレッサ、PTVSxS1URシリーズ、Nexperia
幅(mm)
2.8
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜150
パッケージ
SOD-123W
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
9.2
最小ブレークダウン電圧(V)
6.4
ピークパルスパワー消費(W)
400
最大ピークパルス電流(A)
43.5