画像準備中

NXP 単方向 TVSダイオード 600W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47651163 品番PTVS9V0P1UTP,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ESD保護】あり、PTVSxP1シリーズ、600W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.600W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD128に収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。 幅(mm)2.7 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 動作温度範囲(℃)-55〜185 パッケージSOD-128 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)9 最大クランピング電圧(V)15.4 最小ブレークダウン電圧(V)10 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする