NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP I/Oエキスパンダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
インターフェース
I2C、SMBus
注文コード
47651556
品番
PCA9698DGG,512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
インターフェース・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネル数
【I/O】40
インターフェース
I2C、SMBus
ピン数(ピン)
56
パッケージ
TSSOP
クロック周波数
1MHz
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
5.5
最小供給電圧(V)
2.3
仕様
シリアルI/Oエキスパンダ、NXPSemiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応