NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP I/Oエキスパンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
インターフェース
I2C、SMBus
注文コード
47651599
品番
PCA9554DB,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インターフェース・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネル数
【I/O】8
インターフェース
I2C、SMBus
ピン数(ピン)
16
パッケージ
SSOP
クロック周波数
400kHz
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
5.5
最小供給電圧(V)
2.3
仕様
シリアルI/Oエキスパンダ、NXPSemiconductors