NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP リアルタイムクロック(RTC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47652186
品番
PCF8563T/5,518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リアルタイムクロックペリフェラル、NXPSemiconductors
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
高さ(mm)
1.45
タイプ
【バス】シリアル2線、シリアルI2C
機能
カレンダー、クロック
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ形式
YYMMDDdd、【時刻表示】HHMMSS
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
5.5