RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47652807
品番
R161010000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストレートNオスプラグ、ケーブルグランド付き.ストレートNオスプラグ、ケーブルグランド付きです。5/50S+Dケーブル用です。
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
クランプ
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG141、RG142、RG223、RG400、RG58
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金