RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47652825
品番
R161004000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
クランプ
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
-55
動作周波数(GHz)
0〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG179、RG187、RG188、RG316
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ボディめっき
銀に青銅めっき