曜日別特売
TT-2X-01-19-14H-20NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 三木プーリ 47653033

 

TT-2X-01-19-14H-20NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 三木プーリ 47653033
TT-2X-01-19-14H-20NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 三木プーリ 47653033
TT-2X-01-19-14H-20NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 三木プーリ 47653033
TT-2X-01-19-14H-20NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 三木プーリ 47653033
TT-2X-01-19-14H-20NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 三木プーリ 47653033

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
設定トルク(Nm)
20
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/新JIS
注文コード
47653033
品番
TT-2X-01-19-14H-20NM-P
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/新JIS
寸法A(Φmm)
19
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
38
寸法J(mm)
5
寸法K(Φmm)
14
寸法L(mm)
76
寸法M(mm)
36
寸法N(mm)
8
寸法R(mm)
5
寸法Y(mm)
2.5
設定トルク(Nm)
20
最高回転速度(min-1)
1800
形状
2軸突合わせ
質量(kg)
1
サイズ
2X
タイプ
シグナルピン付
慣性モーメント(kg・m2)
1.56×10-3
ねじ径M1
2-M5
ねじ径M2
2-M5
色(スプリング)
無色
取付誤差偏心(mm)
0.2
取付誤差偏角(°)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする