仕様StraightNplugswithsquareflanges.ケーブルグランド装着用のストレートメスNプラグには、パネル取り付け用の角型フランジが付属します。このコネクタのねじ込みカップリングにより、優れたHF性能を実現します。高い許容出力を発揮します。4本のねじ(別売り)で取り付けます。
タイプメス
取付方式パネルマウント
端子種別クランプ
インピーダンス50
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0〜11
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜155
ケーブルタイプRG11、RG144、RG165、RG213、RG214、RG216、RG393
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金