Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
注文コード
47653726
品番
J01021A0155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・材質・動作温度
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
メス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜165
ケーブルタイプ
2.7/7.25、LMR400
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀合金