種類パワーリレー
極数(P)1
接点構成1a
端子形状プリント基板用端子
動作時間(ms)15以下
動作電圧定格電圧の70%以下
仕様UL508、CSA22.2、EN61810-1、SEV、SEMKO.G2Rシリーズ.さまざまな宅内用途及び商業用途で使用される汎用基板パワーリレー沿面距離とクリアランス8mmH25.5xW13xD29mm
質量(g)約17
保護構造耐フラックス形(T タイプは閉鎖形)
分類基準形
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29 × 13 × 25.5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下
周囲湿度(%RH)5〜85
復帰電圧定格電圧の15%以上
機械的耐久性2000万回以上(開閉頻度18000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)
定格電流(mA)43.6
コイル抵抗(Ω)275
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時参考値:2.29
最大許容電圧(V)定格電圧の170%(at23℃)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250 7.5A、DC30V 5A
コイル電圧(V)DC12
消費電力(VA、W)約0.53
接点機構シングル
復帰時間(ms)5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
実装可能位置基板実装
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-40〜+70
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)380
最大スイッチング電圧(DC V)125
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)300
材質(接点)Ag合金(Cdフリー材)
振動(誤動作)Hz10〜55〜10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)