ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(41件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 極数1 コイル定格電圧(V)AC230 注文コード47661137 品番G2R-1-SNI 230AC(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など171種類から選べます 他の種類を見る

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種別- 種類- 極数1 接点構成- 端子形状- ピン数(ピン)- 動作時間(ms)- 仕様●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)AC230 高さ(mm)40.5 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)13 保護構造- シリーズG2R ダイオード有り無し- 消費電力- レバー形式- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-40〜+70℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)- 動作表示- 復帰電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質Ag合金 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 接点電圧の最大値(V)- 表示灯- 定格通電電流(A)10 定格負荷- 最大開閉容量- 最大負荷電流(A)10 復帰時間(ms)- 接点電流の最大値(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)コイルと接点間:5000 アプリケーション- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 動作電圧(V)- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 最大ターンオン時間(ms)- 接触機構-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613466
2025-12-17
用途:
制御盤改修
有限会社平井電設 様

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があり使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-12-14
用途:
AC100Vの電源切り換え

小型ながら1極で抵抗負荷10Aを開閉できる。定番のMYシリーズよりもスリムなのがよい。

対象商品:
37613581
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途:
制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品:
37613502
2023-09-12
用途:
弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
47911947
2023-06-01
用途:
制御盤内の改造に使用
たけもと電機 様 (製造業)

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41100974
2023-05-11
用途:
PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
九州エンジニアリング 様

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする