omron(オムロン)
Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47662923
品番
D3V-163-1C26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト定格電圧(V)
AC250
コンタクト定格電流(A)
16
アクチュエータの種類
ヒンジ長レバー形
ターミナルタイプ
タブ
仕様
オムロンミニチュア.業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ.RoHS対応16Aのコンタクトスイッチング各種レバースタイルを用意.UL、CSA、EN61058-1
材質(ケース)
-
保護等級
IP40
操作力(N)
0.69
材質(コンタクト)
銀合金
機械的寿命
1000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~105
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
リリース力(N)
0.06