定格電圧(V)800
定格電流(A)-
端子種別スクリュー
色グレー
仕様DINレールねじ端子-XW5T-S/XW5G-Sシリーズ.DINレールアース端子台は、幅3.5mmのコンパクトサイズなので制御パネルの省スペースとサイズ縮小に最適なソリューションです。XW5Gシリーズの端子台は取り付けが簡単で、所定の位置にワイヤをしっかり固定できます。.特長と利点.スリムな3.5mm幅ねじ止めワイヤ軽い挿入力と強い保持力で配線作業を低減し、高い信頼性を発揮ハンズフリー構造で挿入したドライバを保持し、圧着端子を取り付けるよりも配線が簡単1段又は2段モデルを用意
シリーズXW5G
ケーブル20〜12AWG(フェルール付き)、26〜10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜55
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数ダブル