曜日別特売
E5AC-CX4A5M-000 Omron 温度調節器 (PID制御) リニア omron(オムロン) 47664558

Omron 温度調節器 (PID制御) リニア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズE5AC注文コード47664558品番E5AC-CX4A5M-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
電源電圧(V)AC100~240適合モジュールあり出力方式リニア出力点数1ディスプレイLCD動作温度範囲(℃)-10~55仕様E5ACデジタル温度コントローラ(96x96mm).温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。.遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイセットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能高速サンプリング周期50ms診断機能で安全な動作便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート奥行きわずか60mmの短いボディ寸法(mm)96×96奥行(mm)【パネル】60シリーズE5AC温度範囲(℃)-200~2300範囲OmronE5AC保護等級IP00、IP20、IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする