ON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 注文コード47669905 品番ESD7481MUT5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ.電圧に敏感なコンポーネントをESD(静電気放電)から保護するように設計されています。優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。 幅(mm)0.32 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜125 パッケージDFN 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大逆スタンドオフ電圧(V)3.3 最大クランピング電圧(V)12 最小ブレークダウン電圧(V)6 ピークパルスパワー消費(W)0.25 最大ピークパルス電流(A)3 方向性タイプ相方向 ESD保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする