ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47669993
品番
SZESD1L001W1T2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
方向性タイプ
単方向
最大クランピング電圧(V)
30
最小ブレークダウン電圧(V)
16.5
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SC-88
ピン数(ピン)
6
最大ピークパルス電流(A)
16
ESD保護
あり
1チップ当たりのエレメント数
2
動作温度範囲(℃)
-55〜125
テスト電流(mA)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応