ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(4000個)
注文コード
47670063
品番
NUP2114UPXV5T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
【ESD保護】あり、高速データのESD保護用過渡電圧サプレッサ
高さ(mm)
0.6
ピン数(ピン)
5
ダイオード
コンプレックスアレイ
動作温度(℃)
-40〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-553
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
10
最小ブレークダウン電圧(V)
5.5
最大ピークパルス電流(A)
12