画像準備中

ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(94個) 仕様74ACファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧1.5〜5.5及び2〜6互換性入力CMOS、出力CMOS 注文コード47670928 品番74AC00MTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様74ACファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧1.5〜5.5及び2〜6互換性入力CMOS、出力CMOS ピン数(ピン)14 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2〜6 低レベル出力電流(mA)24 高レベル出力電流(mA)-24 最大伝播遅延時間@最大CL8ns@5V、9.5ns@3.3V ロジックファミリーAC ロジック機能NAND エレメント数4 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする