ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(55個)
注文コード
47670973
品番
MC74AC10DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,687
販売価格(税別)
¥
5,170
バスケットに入れる
仕様
MC74ACファミリ、ONSemiconductor
幅(mm)
4
入力方式
TTL
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜6
低レベル出力電流(mA)
24
高レベル出力電流(mA)
-24
最大伝播遅延時間@最大CL
10.5ns@50pF
ロジックファミリー
AC
ロジック機能
NAND
エレメント数
3
ゲートあたりの入力数
3
シュミットトリガー入力
なし