ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 仕様【デマルチプレックス能力】1-of-8、74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS 注文コード47671156 品番MM74HC138M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【デマルチプレックス能力】1-of-8、74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS 長さ(mm)10 寸法(mm)10×4×1.5 高さ(mm)1.5 ピン数(ピン)16 極性反転 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)6V 1チップ当たりのエレメント数1 ロジックファミリーHC ロジック機能デコーダ、デマルチプレクサ 1エレメント当たりの入力イネーブル数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする