ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47671244 品番MC74HC1G32DFT2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
ロジック機能OR 実装タイプ表面実装 エレメント数1 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力なし パッケージSC-70 ピン数(ピン)5 ロジックファミリーHC 入力方式CMOS 動作供給電圧(V)2〜6 高レベル出力電流(mA)-2.6 最大伝播遅延時間@最大CL155ns 低レベル出力電流(mA)2.6 幅(mm)1.35 仕様74HC1Gファミリ、ONSemiconductor.ONSemiconductor74HCCMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする