ロジック機能OR
実装タイプ表面実装
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
パッケージSC-70
ピン数(ピン)5
ロジックファミリーHC
入力方式CMOS
動作供給電圧(V)2〜6
高レベル出力電流(mA)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL155ns
低レベル出力電流(mA)2.6
仕様74HC1Gファミリ、ONSemiconductor.ONSemiconductor74HCCMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応