ジョイフル
ジョイフルの カーアクセサリー
ジョイフルの 車載すべり止めシート
美消臭すべり止めシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
47671349
品番
J-289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製の抗菌消臭剤エマルンコート使用。ダッシュボードに敷くだけで小物等のすべりを防ぎます。
材質
EPDM
幅(mm)
160
サイズ
LL
高さ(mm)
520
奥行(mm)
20