PROコーティング車用メンテナンスシャンプー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47671437 品番J-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

汚れだけを落としてコーテイングを保護します。全色対応。

用途車の洗車用品 成分陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/陽イオン系界面活性剤 幅(mm)130 容量(mL)750 高さ(mm)235 奥行(mm)100 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする