カシムラ
カシムラの 車外用品
カシムラの コーナーポール/ドレスアップ
スペースクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671656
品番
CFD-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エアータイプのクッション。後部座席に置いて足を伸ばしてくつろげます。
用途
車のドライブ
材質
PNC
幅(mm)
600
色
BK
サイズ
M
高さ(mm)
280
奥行(mm)
260