ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47672267 品番MC74VHC1G09DFT2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様74VHC1Gファミリ、ONSemiconductor.ONSemiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。.アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック動作電圧範囲2.0〜5.5V7V許容入力シングルゲートパッケージ 入力方式CMOS ピン数(ピン)5 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSC-88A 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2〜5.5 低レベル出力電流(mA)8 最大伝播遅延時間@最大CL16.5ns@50pF ロジックファミリーVHC ロジック機能AND エレメント数1 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする