シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
メッシュヘルスランバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47672828
品番
Q762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メッシュ素材でムレを防止。腰をサポートしてロングドライブの疲労を軽減。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ポリウレタン
幅(mm)
380
色
BK
高さ(mm)
90
タイプ
腰当て
奥行(mm)
330