曜日別特売
MM74HCT240MTC ON Semiconductor CMOS バッファ ON SEMICONDUCTOR 47673238

ON Semiconductor CMOS バッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(73個)
内容量1セット(73個)注文コード47673238品番MM74HCT240MTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ロジックファミリーCMOSロジック機能バッファチャンネル数8シュミットトリガー入力なし入力方式LS-TTL出力方式3ステート極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20高レベル出力電流(mA)7.2低レベル出力電流(mA)7.2最大伝播遅延時間@最大CL42ns@150pF寸法(mm)6.5×4.4×0.9動作供給電圧(V)4.5仕様74HCTファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧4.5~5.5V互換性入力TTL、出力CMOS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする