カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングハンギングモノグラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47673668
品番
H1305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
香水ボトルシルエットの吊下げ式芳香剤。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
取付
吊り下げ型
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
香り
シャインブルー
入数
3