ロジック機能インバータ1チップ当たりのエレメント数6シュミットトリガー入力なし最大伝播遅延時間@最大CL16ns@6V、19ns@4.5V、95ns@2V高レベル出力電流(mA)-5.2低レベル出力電流(mA)5.2実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)14ロジックファミリーHC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5動作温度(℃)85仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応