SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 3連ソケット
イルミソケット3F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674194
品番
F196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
電源を3つに分配出来ます。ブルーLED付。90度の首振り機能付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
57
電圧(V)
DC12
注意
※DC12V専用。