SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の ナンバープレート/ボルト
ナンバーフレームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674210
品番
K397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クロームメッキ仕様のナンバーフレーム。錆に強いステンレスボルト付。軽自動車にも取付可能です。
用途
車のドレスUP
幅(mm)
175
色
クロームメッキ
高さ(mm)
375
奥行(mm)
26