SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の ソケット+USB
モニタリングコードソケット3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674334
品番
F319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
39
電圧(V)
DC12
出力
(USB)5V/2.4A
注意
※DC12V専用。