BTE144 ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ) 47674447

ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード47674447品番BTE144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。

用途車の車内用品幅(mm)80BK高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47674447BTE14481378467BTE144画像準備中ワイヤレスイヤホンマイクSEIWA(セイワ)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 車の運転中、お客様との対応中
ふじさん介護タクシー医療・福祉・介護関連業

音声、マイクには満足しているが、眼鏡をかけマスクを装着していると耳から外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする