SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
変換USBケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674526
品番
D611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。
用途
車の車内用品
幅(mm)
70
高さ(mm)
180
長さ(m)
1.2
奥行(mm)
30