SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
DC-USBプラグケーブルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674544
品番
D615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
長さ(m)
1.2
奥行(mm)
40
出力
PD20W/5V2.4A