SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の カーアクセサリー
SEIWA(セイワ)の ミラー/車内照明機器
SEIWA(セイワ)の 車内LED
LEDフロアライト4連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674587
品番
F336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
用途
車の車内用品
幅(mm)
90
色
ブルー/ブルーホワイト/ホワイト
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40
注意
※DC12専用。