SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の カーアクセサリー
SEIWA(セイワ)の ミラー/車内照明機器
SEIWA(セイワ)の 車内LED
LEDフロアライトUSB2連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674596
品番
F338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途
車の車内用品
幅(mm)
90
色
ブルー/ブルーホワイト/ホワイト
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40