CST×ミリオン
CST×ミリオンの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST×ミリオンの 自転車タイヤ
CST×ミリオンの シティータイヤ
自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
26×1-3/8
色
黒/アメ
注文コード
47674840
品番
T26ID107A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
色
黒/アメ
サイズ
26×1-3/8
タイプ
一般車
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
300
パターン
C1074N
耐圧(kgf/cm
2
)
3
ETRTO規格
37-590
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
※タチ巻きの仕様にはチューブがついています。