CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST(チェンシンタイヤ)の 自転車タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の 電動自転車用
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47674894
品番
T20IM121B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
BMXやアシスト自転車にも最適!
色
黒/黒
サイズ
20×1.95
タイプ
アシスト・BMX
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C1213
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
ETRTO規格
50-406
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。