自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47674937 品番T70GT169B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

APL構造

黒/黒 サイズ700×28C タイプスポーツ 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])515-620[75-90] パターンC1698 耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2 ETRTO規格28-622
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
自転車の補修部品
自転車修理ボランティア厚別 様 (サービス業)

サイドウォールがしっかりしていて通勤/通学用自転車にお勧めしている製品です
28C/32C/35Cのラインナップがあり低価格なのでお勧めしやすいタイヤです

商品画像はリフレクター有りになっていますが、届く製品はリフレクター無しです

対象商品:
47674937
2024-03-23
用途:
クロスバイクのタイヤ交換
製造業

クロスバイクのタイヤが700×25Cで凹凸も少なく、パンク及び段差・滑り等が心配で、もう少し太くて凸凹の多いタイヤを探してこの商品を見つけ購入しました。
思った通りの商品で、コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする