CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST(チェンシンタイヤ)の 自転車タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の スポーツタイヤ
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1747
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47674946
品番
T75GN174B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
27.5インチのブロックタイヤ
色
黒/黒
サイズ
27.5×2.10
タイプ
MTB等
包装
1本タグ
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C1747
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
ETRTO規格
54-584
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。