CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST(チェンシンタイヤ)の 自転車タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の スポーツタイヤ
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47674964
品番
T75GM172B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
27.5インチのブロックタイヤ
色
黒/黒
サイズ
27.5×1.95
タイプ
MTB等
包装
1本タグ
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C1820
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
ETRTO規格
50-584
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。